{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | WNMG 080408 | |
Tipo | NL250 | |
Materiale da taglio | HM | |
Impiego principale | P | |
Impiego secondario | M | |
Condizione di taglio | continuo | |
Rompitrucioli | 2N | |
Profondità di taglio ap | 0,8 mm - 3,5 mm | |
Avanzamento f | 0,15 mm/gir. - 0,45 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 50 m/min - 240 m/min | |
Velocità di taglio vc applicazione secondaria | 110 m/min - 300 m/min | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 6 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura-Finitura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 252090 NL250 |