Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

VCGX 1103005 SP4019

Codice art.: 261381 SP4019

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto VCGX 1103005
Tipo SP4019
Materiale da taglio HM
Impiego principale UNI
Condizione di taglio continuo
Rompitrucioli 62
Profondità di taglio ap 0,15 mm - 3 mm
Avanzamento f 0,05 mm/gir. - 0,3 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 30 m/min - 440 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti 2
Assegnazione finitura/sgrossatura Finitura
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 261381 SP4019
Codice del produttore 5660058

Tabella dati

Alluminio > 10% Si
N
Acciaio < 500 N/mm²
P
Acciaio < 750 N/mm²
P
Acciaio < 900 N/mm²
P
Acciaio < 1100 N/mm²
P
Acciaio < 1400 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Ti > 850 N/mm²
S
CuZn
N
Uni
 
continuo
 
a umido max.
 
a secco