Mandrino idraulico HT con fori per il lubrorefrigerante HSK-A 63 corto

Codice art.: 307553
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile
43 pezzi in magazzino
  • Norma attacco: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Forma: A
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 2,5 con 25000 min-1
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 3
  • Strategia di truciolatura: HSC; HPC

Descrizione

Esecuzione:

  • Resistenza complessiva molto elevata grazie alla struttura ottimizzata.
  • Con foro Balluffchip / RFID.
  • Possibilità di regolazione assiale della lunghezza, corsa di regolazione 10 mm.
  • Flessibile grazie all’impiego di bussole di riduzione.

Vantaggi:

  • Massime coppie trasmissibili (550 Nm), pertanto sicurezza di processo.
  • Proprietà di smorzamento ideali, pertanto una superficie del pezzo ottimale, una maggiore durata e nessun rischio di danni al mandrino.

Uso:

  • In particolare nella truciolatura pesante durante la fresatura.
  • Per il serraggio di utensili con tolleranza codolo h6.

Fornitura:

Inclusa chiave esagonale con impugnatura a T.

Accessori speciali:

Raccordo per lubrorefrigerante n. art. 309880, chiave a bussola n. art. 309890, bussole di riduzione n. art. 302135 - 302187.

Nota:

Prestare attenzione in caso di utensili extralunghi e durante la lavorazione TPC.