Minifresa esecuzione lunga HSS-Co8, non rivestito, ⌀ e8 DC: 2mm

Codice art.: 191400 2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
124 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ e8 DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HSS Co 8
  • Normativa: Norma interna
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: e8
  • Numero denti Z: 3

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 2 mm
Rivestimento non rivestito
Materiale da taglio HSS Co 8
Normativa Norma interna
Modello N
Tolleranza ⌀ nominale e8
Numero denti Z 3
Angolo dell’elica 30 grado
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
Codolo HB con h6
Passaggio interno per LR no
Lunghezza taglienti Lc 7 mm
Lunghezza complessiva L 38 mm
⌀ Codolo Ds 6 mm
Angolazione dello smusso angolare 90 grado
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 750 N/mm2 0,003 mm
Colore collarino senza
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 191400 2
EAN / GTIN 4045197102454
Codice del produttore 191400 2

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
83
Acciaio < 500 N/mm²
P
30
Acciaio < 750 N/mm²
P
25
Acciaio < 900 N/mm²
P
25
CuZn
N
55
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Geometria dei taglienti frontali per uso a tuffo.
Spoglia eccentrica rettificata. Geometria universale dei taglienti. Codolo simile a DIN 6535 B con tolleranza codolo h6. Utilizzabili con mandrini portafrese e con mandrini a pinza come frese per cave. Elevate prestazioni di taglio, particolarmente economiche. Per la fresatura di sedi per chiavette.

Nota:

Risparmiate i costi di riaffilatura: infatti, conviene utilizzare le mini-frese fino al limite d’usura e poi gettarle, piuttosto che riaffilarle.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Minifresa esecuzione lunga HSS-Co8, non rivestito, ⌀ e8 D<sub>C</sub>: 2mm

Minifresa esecuzione lunga HSS-Co8, non rivestito, ⌀ e8 DC: 2mm

su richiesta
Disponibile a magazzino
124 pezzi in magazzino
9,71 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
378 pezzi in magazzino
14,66 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
313 pezzi in magazzino
17,80 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
274 pezzi in magazzino
8,51 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
383 pezzi in magazzino
12,95 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Angolazione dello smusso angolare 90 grado 90 grado 90 grado 90 grado 90 grado
Colore collarino senza senza senza senza senza
Materiale da taglio HSS Co 8 HSS Co 8 HSS Co 8 HSS Co 8 HSS Co 8
Tolleranza ⌀ nominale e8 e8 e8 e8 k10
Modello N N N N N
⌀ Codolo Ds 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm
Tipo di prodotto Frese per spallamenti Frese per spallamenti Frese per spallamenti Frese per spallamenti Frese per spallamenti
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello