{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 4 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HSS PM | |
Normativa | DIN 844 | |
Profilo fresa | HR | |
Tolleranza ⌀ nominale | ±0,12 | |
Numero denti Z | 3 | |
Angolo dell’elica | 30 grado | |
Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | |
Codolo | DIN 1835 B con h6 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Lunghezza taglienti Lc | 12 mm | |
Lunghezza complessiva L | 55 mm | |
⌀ Codolo Ds | 6 mm | |
Larghezza dello smusso angolare a 45° | 0,3 mm | |
Angolazione dello smusso angolare | 45 grado | |
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 900 N/mm2 | 0,006 mm | |
Colore collarino | verde | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 192860 4 | |
EAN / GTIN | 4045197108333 | |
Codice del produttore | 192860 4 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fresa per sgrossatura HSS-PM, TiAlN, ⌀ DC: 4mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
249 pezzi in magazzino
45,76 €
31,70 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
218 pezzi in magazzino
29,12 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
167 pezzi in magazzino
41,18 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
419 pezzi in magazzino
19,58 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
284 pezzi in magazzino
22,47 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
305 pezzi in magazzino
24,44 €
16,85 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lunghezza complessiva L | 55 mm | 55 mm | 63 mm | 38 mm | 42 mm | 55 mm |
Normativa | DIN 844 | DIN 844 B | DIN 844 B | Norma interna | Norma interna | DIN 844 B |
⌀ Tagliente DC | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Materiale da taglio | HSS PM | HSS PM | HSS PM | HSS PM | HSS PM | HSS PM |
Angolo dell’elica | 30 grado | 30 grado | 30 grado | 30 grado | 30 grado | 30-40 grado |
Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | orizzontale, obliquo e verticale | orizzontale, obliquo e verticale | orizzontale, obliquo e verticale | orizzontale, obliquo e verticale | orizzontale, obliquo e verticale |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti | Frese per spallamenti | Frese per spallamenti | Frese per spallamenti | Frese per spallamenti | Frese per spallamenti |