Nastro metallico per seghe 34×4150, Denti / pollice: 3/4H

Codice art.: 173856 3/4H
(17,87 € / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    74,16 € / Articolo
    (17,87 € / 1 Metre)
  • da 5 Articolo
    61,80 € / Articolo
    (14,89 € / 1 Metre)
su richiesta
Disponibile a magazzino
22 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Denti / pollice Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HSS Co 8
  • Dentatura: combi
  • Angolo di spoglia superiore: 10

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale da taglio HSS Co 8
Dentatura combi
Angolo di spoglia superiore 10 grado
Larghezza 34 mm
Spessore 1,1 mm
Lunghezza 4.150 mm
Tipo di prodotto Nastro metallico per seghe

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 173856 3/4H
EAN / GTIN 2050001659811
Codice del produttore 17290341103400-04150

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
100
Acciaio < 500 N/mm²
P
85
Acciaio < 750 N/mm²
P
65
Acciaio < 900 N/mm²
P
55
Acciaio < 1100 N/mm²
P
35
Acciaio < 1400 N/mm²
P
20
INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
20
Ti > 850 N/mm²
S
20
GG(G)
K
40
CuZn
N
60
Uni
 
Olio
 
a umido max.
 
a umido min.
 

Descrizione

Esecuzione:

RÖNTGEN − bi-alfa-cobalt: nastro per seghe bimetallico ad alte prestazioni con punte dei denti in acciaio superrapido HSS legato (67 - 69 HRC) M42 e nastro portante in acciaio per molle ad alto tenore di lega.

Uso:

Dentatura combinata 0° − Ridottissimo livello di vibrazioni, per ampio range di sezioni trasversali (per tubi e profilati, materiale pieno fino a max. 70 mm).
Dentatura combinata 10° − Universale per ampio range di sezioni trasversali (per materiale pieno da 50 mm).
Dentatura normale 0° − Per sezioni trasversali da piccole a medie fino a max. 70 mm di arco d’azione.
Dentatura normale 10° − Per sezioni trasversali grandi a partire da 50 mm di arco d’azione.

Nota:

Avanzamento con un nuovo nastro: vedi Manuale di Truciolatura GARANT n. art. 110010 e pagina informativa.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Nastro metallico per seghe 34×4150, Denti / pollice: 3/4H

Nastro metallico per seghe 34×4150, Denti / pollice: 3/4H

su richiesta
Disponibile a magazzino
22 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
74,16 €
(17,87 € / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 5  pezzi
61,80 €
(14,89 € / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
16 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
69,64 €
(16,78 € / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 5  pezzi
58,03 €
(13,98 € / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Larghezza 34 mm 34 mm
Lunghezza 4.150 mm 4.150 mm
Materiale da taglio HSS Co 8 HSS Co 8
Angolo di spoglia superiore 10 grado 10 grado
Spessore 1,1 mm 1,1 mm
Dentatura combi combi
Tipo di prodotto Nastro metallico per seghe Nastro metallico per seghe
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello