{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Materiale da taglio | HSS Co 8 | |
Dentatura | combi | |
Angolo di spoglia superiore | 10 grado | |
Larghezza | 34 mm | |
Spessore | 1,1 mm | |
Lunghezza | 4.100 mm | |
Tipo di prodotto | Nastro metallico per seghe |
Codice articolo | 173854 2/3H | |
EAN / GTIN | 2050001659781 | |
Codice del produttore | 17290341102300-04100 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Nastro metallico per seghe 34×4100, Denti / pollice: 2/3H
su richiesta
Disponibile a magazzino
39 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
da
5
pezzi
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
12 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
da
5
pezzi
|
|
Larghezza | 34 mm | 34 mm |
Lunghezza | 4.100 mm | 4.100 mm |
Materiale da taglio | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Angolo di spoglia superiore | 10 grado | 10 grado |
Spessore | 1,1 mm | 1,1 mm |
Dentatura | combi | combi |
Tipo di prodotto | Nastro metallico per seghe | Nastro metallico per seghe |