{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Materiale da taglio | HSS Co 8 | |
Dentatura | combi | |
Angolo di spoglia superiore | 10 grado | |
Larghezza | 27 mm | |
Spessore | 0,9 mm | |
Lunghezza | 3.830 mm | |
Tipo di prodotto | Nastro metallico per seghe |
Codice articolo | 173800 3/4H | |
EAN / GTIN | 4045197254382 | |
Codice del produttore | 17290270903400-03830 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Nastro metallico per seghe 27×3830, Denti / pollice: 3/4H
su richiesta
Disponibile a magazzino
92 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
da
5
pezzi
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
85 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
da
5
pezzi
|
|
Larghezza | 27 mm | 27 mm |
Lunghezza | 3.830 mm | 3.830 mm |
Materiale da taglio | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Angolo di spoglia superiore | 10 grado | 10 grado |
Spessore | 0,9 mm | 0,9 mm |
Dentatura | combi | combi |
Tipo di prodotto | Nastro metallico per seghe | Nastro metallico per seghe |