Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Fresa toroidale in HMI HPC DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC / RS1: 4/0,5mm

Codice art.: 206356 4/0,5

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC / RS1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HMI
  • Normativa: DIN 6527
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: e8
  • Numero denti Z: 4

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 4 mm
Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio HMI
Normativa DIN 6527
Modello N
Tolleranza ⌀ nominale e8
Numero denti Z 4
Angolo dell’elica 38 grado
Caratteristica angolo dell’elica differente
Passo dei taglienti differente
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura 0,2×D per contornatura; 0,05×D per fresatura a copiare
Codolo DIN 6535 HA con h6
Passaggio interno per LR no
Strategia di truciolatura HPC
Lunghezza taglienti Lc 12 mm
Raggio del tagliente R1 0,5 mm
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera 16 mm
⌀ Posizione libera D1 3,6 mm
Lunghezza complessiva L 57 mm
⌀ Codolo Ds 6 mm
Avanzamento fz per fresatura a copiare in titanio > 850 N/mm2 0,016 mm
Tolleranza codolo h6
Colore collarino rosa fucsia

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 206356 4/0,5
Codice del produttore 206356 4/0,5

Tabella dati

Ti > 850 N/mm²
S
55
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Per la fresatura di leghe a base di titanio, con elica a 38°.
Tolleranza: Raggio tagliente RS1 = ±0,005 mm.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello