{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | WSG 8-115 | |
Alimentazione | Alimentazione di rete | |
Potenza assorbita | 800 W | |
Campo del numero di giri | 11.000 min-1 | |
Vibrazione massima a norma EN | 5 m/s2 | |
⌀ Massimo disco | 115 mm | |
Profondità massima di taglio | 34 mm | |
Peso | 2 kg | |
Blocco contro il riavvio | sì | |
Tipo di prodotto | Smerigliatrici angolari |
Codice articolo | 077102 72217360 | |
Codice del produttore | 72217360000 |