Lama da taglio in metallo duro, set 5 pezzi

Codice art.: LXARCT5SET
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Lama per seghetto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo LXARCT5SET
EAN / GTIN 885911645713
Codice del produttore LXARCT5SET

Descrizione

Descrizione:

  • Lama da taglio al carburo LAZER CT Next Generation, assortimento in scatola di plastica, 5 pezzi.
  • Lama per sega alternativa ad alte prestazioni con denti in metallo duro per metallo
  • Denti in carburo - segmenti di carburo (metallo duro) sono saldati al tagliente - maggiore durata e protezione completa dei denti dallo strappo
  • Tagli rapidi ed efficienti per applicazioni impegnative nel metallo
  • Il rivestimento in titanio riduce la resistenza all'attrito, dissipa efficacemente il calore e riduce l'usura, La lama rimane affilata più a lungo
  • I denti eccezionalmente alti consentono un'efficiente rimozione del materiale durante la segatura e riducono i tempi di taglio
  • Progettato per alte prestazioni - ogni dente è rettificato con precisione, consentendo un taglio efficiente di un'ampia gamma di materiali e prodotti metallici, tra cui tubi in acciaio, ghisa o acciaio inox
  • Durata fino a 50 volte superiore rispetto alle lame alternative bimetalliche Lenox
  • Tagli veloci su materiali di grande diametro - profilo della lama robusto e ampio per tagli aggressivi e senza scosse e lunga durata
  • Contenuto: 152 mm 6TPI, 152 mm 8TPI, 152 mm 10TPI, 229 mm 6TPI, 229 mm 8TPI

Contenuto:

1 Pezzo

Fornitura:

  • Lama per sega al carburo, assortimento in scatola di plastica, 5 pezzi (contenuto: 152mm 6TPI, 152mm 8TPI, 152mm 10TPI, 229mm 6TPI, 229mm 8TPI)