Pistola di misura MICROMAR 844 AS in set

Codice art.: L40080 1193
Prezzo valido fino al 30 giu 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L40080 1193
EAN / GTIN 4059192021634
Codice del produttore 4487762

Descrizione

Esecuzione:

  • Filettatura di raccordo per sostituire le testine di misura.
  • Testina di misura autocentrante con tre tastatori laterali sfalsati di 120°.
  • Tastatore a partire da 12 mm in metallo duro.
  • A partire da 12 mm, tastatore per misurazioni sino al fondo dei fori.
  • A partire da 40 mm testina di misura in alluminio per ridurre il peso.
  • Comparatore elettronico ruotabile per raggiungere qualsiasi posizione di misura.

Campo di misura 20 – 50 mm.

Descrizione:

Pistola di misura autocentrante in set Micromar 844 AS; norma interna; campo di misura: 20 - 50 mm; fornitura: manuale di istruzioni, comparatore digitale 1086 R, anelli di azzeramento, chiave per la sostituzione delle testine di misura (a partire da 30 mm), astuccio

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript