Accessori SET CONNECTOR 9947, 1 pz

Codice art.: 9947.09
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 9947.09
EAN / GTIN 4002632803932
Codice del produttore 9947.09
Numero-L L60170 912

Descrizione

Descrizione:

Tagliare in sicurezza a distanza. La combinazione perfetta.
A volte un materiale da taglio è troppo alto o troppo lontano, rendendo difficile per voi raggiungerlo. Il SET DI CONNETTORI MARTOR consente di coprire le distanze durante il taglio. È costituito dal CONNETTORE, che può essere collegato facilmente e stabile con i nostri coltelli di sicurezza SECUMAX 350, 350 SE, 150 e 148 e l'ASTA TELESCOPICA corrispondente di MARTOR. Con questo set si ottiene un raggio d'azione fino a 95 cm.
  • Materiale di base:
    Alluminio
  • La soluzione pratica dei problemi
    pallet alti, coperti da reggette e lamine, è un tipico esempio di taglio a distanza. Grazie alla combinazione di ASTA TELESCOPICA, CONNETTORE e coltello di sicurezza, la posizione è perfetta.
  • Regolabile in modo flessibile
    è possibile modificare l'angolo DEL CONNETTORE in modo flessibile utilizzando la vite di regolazione. È possibile scegliere tra varie impostazioni. Prendete quello che meglio si adatta alla vostra applicazione di taglio.
  • Lunghezza secondo necessità
    IL CONNETTORE e L'ASTA TELESCOPICA si adattano perfettamente e vengono avvitati insieme in pochissimo tempo. Altro ancora: A seconda della distanza del materiale da taglio, è possibile regolare la lunghezza della barra in modo continuo (da 42 a 95 cm).
  • Coltelli adatti
    il CONNETTORE è progettato per i nostri versatili coltelli di sicurezza SECUMAX 350, 350 SE, 150 e 148. È sufficiente fissare la lama selezionata in modo positivo, regolare e tagliare l'angolazione del CONNETTORE ottimale.

Proprietà:

  • Tipo di accessori: Varie
  • Materiale di base: Alluminio