{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Forma in espanso rigido LD45, spessore | 30 mm | |
| Riempimento di un cassetto in G | 20×16 | |
| Altezza minima appropriata frontalino cassetti | 100 mm | |
| Larghezza | 500 mm | |
| Profondità | 400 mm | |
| Larghezza in G | 20 | |
| Profondità in G | 16 | |
| Numero di utensili | 23 | |
| Esecuzione | vuoto per assortimenti di utensili | |
| Tipo di prodotto | Inserto in espanso rigido |
| Codice articolo | 952001 955013 | |
| EAN / GTIN | 4062406158651 | |
| Codice del produttore | 952001 955013 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |