Armadio capiente / per carichi pesanti con anta battente in lamiera 2000 mm

Codice art.: 942721 2000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
43 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.
  • Portata corpo interno dell’armadio: 1.600
  • Angolo di apertura sportello: 250
  • Regolazione dell’altezza con passo: 25
  • Serratura a cilindro: inserto modulare a bussola
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 0,9 mm
Portata corpo interno dell’armadio 1.600
Angolo di apertura sportello 250 grado
Regolazione dell’altezza con passo 25
Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altezza 2.000 mm
Larghezza 1.000 mm
Profondità 700 mm
Larghezza in G 40
Profondità in G 28
Altezza utile 1845 mm
Esecuzione per dotazione personalizzata
Struttura armadio Armadio base
Frontalini armadio Porta battente in lamiera piena
Sistema di chiusura elettronico – allestibile si
ComfortClose no
Posizionamento maniglia al centro
Peso 119 kg
Tipo di prodotto Armadio capiente

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 942721 2000
EAN / GTIN 4062406072650

Descrizione

Esecuzione:

Armadio non attrezzato 40×28G. Cassetti adatti: 36×24G (ordinare separatamente).
Montaggio dei ripiani con passo da 25 mm. Ante rinforzate sul lato interno, richiudibili mediante maniglia bicomponente in Haptoprene con serratura a cilindro.:

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, ante antracite RAL 7016, termoverniciati.

Nota:

Per ripiani e accessori per armadi capienti e per carichi pesanti GridLine vedi n. art. 942530942610 e Gruppo 95.
Possibilità di utilizzo come armadio per carichi pesanti solo con apposito ripiano n. art. 942610.:
In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Ricambi