MARTOR LAMA INDUSTRIALE 83715 , 100 lame

Codice art.: 83715.31
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Lama

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 83715.31
EAN / GTIN 4002632911668
Codice del produttore 83715.31

Descrizione

Descrizione:

LA LAMA INDUSTRIALE NR. 83715 by MARTOR è una lama di alta qualità realizzata in acciaio inox con rivestimento in stagno. È molto affilato e ha quattro taglienti utilizzabili in successione per un tempo di funzionamento particolarmente lungo. La lama è lunga 43 mm, larga 22 mm e spessa 0,15 mm. L'olio utilizzato per la lama è sicuro per gli alimenti.

LA LAMA INDUSTRIALE NR. 83715 è 100 pezzi con il numero d'ordine 83715.31. disponibile. È possibile inserire la lama nei seguenti coltelli MARTOR: SECUMAX MOBILEX, SECUMAX SNITTY.
    Taglia:
    Smerigliatura standard
  • Sfaccettature della lama:
    caratteristiche della lama a 1 piega

    :
    lama utilizzabile a 4 vie
  • Materiale di base:
    Acciaio

Proprietà:

  • Lama industriale a forma di lama, rettangolare
  • Numero di perforazioni per lama: lama a 3 fori
  • Materiale di base: Acciaio
  • Lama in acciaio inox: Sì
  • Molatura della lama: Smerigliatura standard
  • Sfaccettature della lama: 1 x
  • Lama di sicurezza (punte arrotondate): N.
  • Numero di taglienti: 2
  • Taglienti: 4 volte utilizzabile

Prodotti correlati

Accessori