Descrizione:
La maschera a pieno facciale riutilizzabile 3M™, serie FF-602F è dotata di una visiera panoramica che consente un campo visivo praticamente illimitato. Compatibile con i filtri 3M™, serie DT, la serie FF-602F è adatta per un'ampia gamma di utenti e applicazioni.
Proprietà:
Visiera panoramica per consentire un campo visivo praticamente illimitato
La visiera è progettata per ridurre al minimo la distorsione visiva
Guarnizione facciale in gomma siliconica liquida morbida, altamente flessibile e conformabile per migliorare il comfort dell'utente
Guarnizione facciale ampia, progettata per ridurre al minimo i punti di pressione e fornire una tenuta efficace senza stringere eccessivamente la bardatura
La maschera interna in TPE con finitura opacizzata aiuta a prevenire i bagliori all'interno della visiera.
Il flusso d'aria direzionale della maschera interna aiuta a prevenire l'appannamento della visiera
La bardatura regolabile a 5 punti consente una vestibilità più su misura
Porta filtro frontale
Compatibile con i filtri 3M™ serie DT
Misura media
Precedentemente denominata Scott™ Vision 2