3M™ SecureFit™ 100 Occhiali di protezione, montatura nera, antigraffio/anti-appannamento, lenti trasparenti, SF101AF-BLK-EU, confezione da 20 pacchetti da 5 unità

Codice art.: 7100244060
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 100 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 100 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Occhiali protettivi

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7100244060
EAN / GTIN 58887862398998
Codice del produttore 7100244060
Numero-L L01110 703

Descrizione

Descrizione:

Gli occhiali 3M™ SecureFit™ Serie 100 presentano lenti dalla forma elegante e sportiva combinate con stanghette dal design brevettato che si regolano automaticamente alle diverse dimensioni del capo, garantendo stile e comfort per periodi di utilizzo prolungati.

Proprietà:

Gamma 3M™ SecureFit™ occhiali di protezione economici e robusti
L'innovativo design della tecnologia per la distribuzione uniforme della pressione nella zona temporale 3M SecureFit™ presenta montanti scanalati che forniscono una distribuzione confortevole della pressione. Le stanghette si flettono e si regolano automaticamente in base alle dimensioni del capo.
Design sottile e avvolgente per un aspetto visivo migliore sui volti più piccoli
Disponibile in confezione multipla economica (da 5 pz) (solo con montatura nera)
Il design piatto e flessibile delle stanghette si combina bene con le cuffie auricolari protettive 3M™
Il design avvolgente mantiene in posizione gli occhiali aumentandone la sicurezza
Facili da pulire