Scotch-Brite™ Clean & Finishing Tamponi, 120 mm x 280 mm, AVF+

Codice art.: 7100182591
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 60 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 60 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Panni per lucidatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7100182591
EAN / GTIN 54046719780148
Codice del produttore 7100182591
Numero-L L51710 1295

Descrizione

Esecuzione:

Lunghezza complessiva: 280 mm
Ampiezza complessiva: 120 mm

Descrizione:

Il tampone Scotch-Brite™ Clean and Finish utilizza una trama non tessuta conformabile e una vasta gamma di tipi di minerale per operazioni di mascheratura, pulitura e finitura. I nostri tamponi Scotch-Brite™ Clean and Finish sono flessibili e consentono pertanto di lavorare nelle aree difficili da raggiungere per produrre una finitura uniforme.

Proprietà:

I minerali abrasivi in tessuto non tessuto sono ideali per la pulizia, la miscelazione, la finitura e la rimozione di rivestimenti leggeri e corrosione.
Il tampone conformabile si inserisce negli angoli e sulle superfici sagomate per ottenere una finitura uniforme.
Può essere piegato, impilato o arrotolato su superfici piane, irregolari o sagomate per una pulizia o un condizionamento efficaci.

Nota:

Pulitura, mascheratura e condizionamento efficaci di superfici in metallo, legno, materiali compositi e superfici avanzate