Esecuzione:
Cinturino regolabile a 4 punti per un sedile rapido e perfetto
Tipo di prodotto: Accessori per elmetti rigidi
La fibbia magnetica consente il bloccaggio e l'apertura con una mano
Quantità per confezione: 10
Montaggio, funzionamento e regolazione facili
Descrizione:
Il sottogola Premium a 4 punti 3M™ X5-P4PTCS2 viene fornito con l'elmetto 3M™ SecureFit™ serie X5000 e può anche essere acquistato come pezzo di ricambio. Il nostro sottogola regolabile dispone di un esclusivo sistema di selezione che consente di passare dallo standard di sicurezza EN 397 a EN 12492 e viceversa. Il nostro sottogola è facilmente regolabile ed è dotato di una fibbia magnetica facile da usare.
Proprietà:
Sottogola regolabile a 4 punti progettato per una calzata personalizzata rapida e veloce
Il sistema di selezione brevettato consente di passare dallo standard di sicurezza EN 397 a EN 12492 e viceversa
La fibbia magnetica consente la chiusura e l'apertura con una sola mano
Accessorio opzionale per l'elmetto 3M™ SecureFit™ serie X5500
Facile da allacciare, utilizzare e regolare
Sostituisce le parti usurate o danneggiate
Nota:
Da utilizzare con gli elmetti 3M™ SecureFit™ della serie X5000 e ideale per le applicazioni di costruzione, demolizione, silvicoltura, petrolio e gas.