Esecuzione:
Il tessuto riflettente aiuta a migliorare la visibilità dell'operatore durante la notte o in condizioni di scarsa visibilità
Buona lavabilità in lavanderia a 60 °C.
Lunghezza complessiva: 100 m
Ampiezza complessiva: 25.4 mm
Descrizione:
Telo riflettente 3M™ Scotchlite™ 8912N colore argento con elevati valori di riflessione per i capi d'abbigliamento ad alta visibilità soggetti a minori sollecitazioni, come gli indumenti da lavoro o gli accessori e l'abbigliamento per il tempo libero.
Proprietà:
Il tessuto riflettente contribuisce a migliorare la visibilità di chi lo indossa di notte o in condizioni di scarsa visibilità.
Buona lavabilità nel bucato domestico a 60° C
Certificato secondo l'OEKO-TEX Standard 100
Il logo ″3M″ sulla superficie riflettente facilita l'autenticazione.
Nota:
Per i capi meno sollecitati, come l'abbigliamento da lavoro e professionale, l'abbigliamento per il tempo libero e gli accessori.