Esecuzione:
Colore prodotto: Grigio
Alta resistenza agli ammorbidenti
Lunghezza complessiva: 33 m
Ampiezza complessiva: 19 mm
Riduzione della rilavorazione
Descrizione:
Il nastro VHB™ 4936 di 3M™ è un nastro di schiuma acrilica a celle chiuse, sensibile alla pressione, biadesivo e conformabile, colore grigio, spessore 0,64 mm.
Proprietà:
Alta adattabilità
Alta resistenza ai plastificanti
Adesione molto alta a quasi tutti i materiali
Possibilità di design estese
Connessioni facili e veloci
Ideale per combinazioni di materiali esigenti
Può essere usato su superfici ruvide e irregolari
Adatto per PVC morbido
Nota:
Per uso interno ed esterno
Incollaggio di materiali ad alta energia come i metalli (ad esempio acciaio, acciaio inossidabile e alluminio)
Incollaggio di superfici verniciate, legno verniciato, vetro, ceramica, molte materie plastiche (ad esempio PVC rigido, ABS, vetro acrilico/ PMMA, policarbonato) e PVC morbido
Per l'incollaggio di targhette, loghi e cartelli
Per l'incollaggio di display elettronici
Per incollare le finestre delle lenti alle custodie delle fotocamere