Esecuzione:
Colore prodotto: Bianco
Nastro adesivo
Lunghezza complessiva: 45.72 m
Ampiezza complessiva: 15.87 mm
Risparmio di tempo
Descrizione:
Il dispositivo di fissaggio 3M™ Look SJ3527 è una parte di una soluzione di fissaggio in due parti progettata per fornire una presa affidabile per attacchi facili e leggeri. Il supporto adesivo sensibile alla pressione si lega bene a una varietà di materie plastiche, metallo nudo e verniciato a polvere, vetro, legno sigillato, carta e cartone.
Proprietà:
Tenuta affidabile per attacchi leggeri
Migliaia di aperture e chiusure senza perdere resistenza alla trazione
Supporto adesivo rapido e ottima resistenza al taglio
Presenta una buona resistenza al calore fino a temperature di 49 °C
Più adatto ad uso interno
Buona aderenza anche su superfici difficili da attaccare
Elevata responsabilità immediata
Nota:
Segnaletica e display del punto d'acquisto
Fissaggio di tessuto ai cuscini dei mobili
Costruzione di assemblaggi compositi
Applicazione pannelli imbottiti
Applicazione di grafica e banner che cambiano frequentemente
Montaggio cuscini su sedute rimovibili