SSEP 18 LTX BL MVT Sega diritta a batteria

Codice art.: 602258840
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Sega

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 602258840
EAN / GTIN 4061792220898
Codice del produttore 602258840

Descrizione

Descrizione:

  • Sega diritta a batteria estremamente potente per le applicazioni più dure
  • Motore Brushless Metabo, unico nel suo genere, per un'esecuzione rapida del lavoro e la massima efficienza in ogni applicazione
  • Elettronica Vario (V) per lavorare con numero di corse adeguate ai materiali
  • Dispositivo di movimento pendolare attivabile per prestazioni di taglio ottimali
  • Lama ruotabile di 180° per un comodo impiego sopratesta
  • Metabo Quick per la sostituzione della lama senza l'ausilio di attrezzi
  • Metabo VibraTech (MVT): bilanciatura integrata per ridurre le vibrazioni
  • Arresto di profondità regolabile senza attrezzi per uno sfruttamento ottimale della lama e svariate applicazioni come ad es. tagli a tuffo
  • Integrata luce di lavoro con LED per un'illuminazione ottimale della linea di taglio
  • Mani libere nelle pause di lavoro grazie al pratico gancio da impalcatura (rimovibile)
  • Tante marche, un sistema a batteria: questo prodotto è compatibile con tutte le batterie da 18 V e i caricabatterie dei partner CAS: www.cordless-alliance-system.com

    Dotazione
  • Lama per legno e metallo, metaBOX 165 L, senza batteria, senza caricabatteria

Proprietà:

  • Tensione batteria: 18 V
  • Peso con batteria: 4.6 kg
  • Peso senza batteria: 3.9 kg
  • Numero di corse a vuoto: 0 - 3000 /min
  • Insicurezza di misurazione K: 1.5 m/s²
  • Insicurezza di misurazione K: 5 dB(A)
  • Corsa lama: 32 mm
  • Taglio travi di legno: 15 m/s²
  • Segatura truciolato: 14.6 m/s²
  • Livello di pressione acustica: 87 dB(A)
  • Livello di potenza sonora (LwA): 98 dB(A)