Spazzola per tubi filo in acciaio liscio 38 mm

Codice art.: 578000 38
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
222 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Spazzola D1 38 mm
Tipo di prodotto Spazzola per tubi

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 578000 38
EAN / GTIN 4017359026786
Codice del produttore 506138

Descrizione

Esecuzione:

Spazzole per interni con filo flessibile zincato e spirale semplice. Guarnizione in filo di acciaio liscio, lunghezza complessiva 160 mm. Lunghezza utile 100 mm con nipplo filettato Whitworth da 1/2 pollici.

Uso:

Per la pulizia di tubi, reti metalliche, manicotti, scambiatori di calore e cilindri.
Per l'impiego a macchina (solo rotazione antioraria), usare l'adattatore filettato n. art. 578005.

Per:

⌀ interno tubo [pollici]: 1.1/2 pollici

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi
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
    ⌀ Spazzola (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello