Spazzola NOVOFLEX-B Grana SiC120 32

Codice art.: 574490 32
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
14 pezzi in magazzino
  • Sigla materiale abrasivo: SiC

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie NOVOFLEX-B
Materiale guarnizione Carburo di silicio
Sigla materiale abrasivo SiC
Grana 120
⌀ Spazzola D1 35 mm
⌀ Codolo Ds 5,7 mm
Lunghezza di lavoro L3 70 mm
Per foro di ⌀ 29,1 mm - 32 mm
Velocità consigliata 350 min-1 - 700 min-1
Tipo di prodotto Spazzole interne

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 574490 32
EAN / GTIN 4013349529145
Codice del produttore 9818036335

Descrizione

Esecuzione:

Spazzola interna autocentrante con rivestimento in sfere di carburo di silicio flessibili. Lunghezza complessiva 200 mm.

Uso:

Per smussatura bordi, lavorazione finale delle superfici e levigatura. Produce superfici rettificate uniformi con elevata distribuzione delle forze. Impiego su trapani manuali e macchine verticali. Velocità consigliata 350 – 700 min-1, tempo di contatto 20 – 40 secondi.

Nota:

Non usare a secco, ma con olio da taglio n. art. 084205.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi
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
    Modello Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello