Spazzola circolare filo in acciaio 0,50 mm 178XM14 mm

Codice art.: 571200 178XM14
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
17 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale guarnizione Filo in acciaio
⌀ Spazzola D1 178 mm
Filettatura M M14
Spessore setole 0,5 mm
Larghezza utile L1 14 mm
Lunghezza utile H1 38 mm
Trecce intrecciato verso sinistra
Numero di trecce 32
Numero massimo giri 12.500 min-1
Tipo di prodotto Spazzola circolare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 571200 178XM14
EAN / GTIN 4017359016923
Codice del produttore 475217

Descrizione

Esecuzione:

Spazzola circolare diritta con filo liscio 0,50 mm, intrecciata e fissata saldamente nel corpo in acciaio. Potenza di spazzolatura molto aggressiva con elevata resistenza all'usura.

Uso:

Intrecciate verso sinistra per evitarne l’incurvatura precoce.
Per lavori di spazzolatura come per esempio disincrostazione, rimozione di ruggine, scorificazione, ravvivatura, intonacatura di parti in metallo, pulizia delle assi per casseforme.
Con filettatura interna M14, per l'attacco diretto in smerigliatrici angolari.
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
    ⌀ Spazzole D1× ⌀ Foro d 1 / filettatura M (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello