{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Sigla materiale abrasivo | A | |
Specifica | A46BF | |
Percentuale di ferro, zolfo e cloro | < 0,1 % | |
Descrizione della forma | diritto | |
⌀ Disco | 230 mm | |
Larghezza disco | 1,9 mm | |
⌀ Foro | 22,23 mm | |
Per spessori materiale | 5,7 mm - 9,5 mm | |
Angolo di registrazione consigliato | 90 grado | |
Ottimizzato per il materiale | Acciaio | |
Macchina di propulsione | Smerigliatrici angolari | |
Velocità periferica massima | 80 m/s | |
Numero massimo giri | 6.600 min-1 | |
Tipo di prodotto | Disco per troncatura |
Codice articolo | 563650 230 | |
EAN / GTIN | 9009012018424 | |
Codice del produttore | 34332876 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Disco per troncatura Basic* EXTRA SOTTILE 230 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
803 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
3,58 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
25
pezzi
2,98 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
3.316 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
3,26 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
25
pezzi
2,72 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
4.589 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
5,35 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
25
pezzi
4,46 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Percentuale di ferro, zolfo e cloro | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 |
Per spessori materiale | 5,7 ;9,5 | 5,7 ;9,5 | 5,7 ;9,5 |
Ottimizzato per il materiale | Acciaio | Acciaio | Acciaio |
Larghezza disco | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
Sigla materiale abrasivo | A | A | A |
Specifica | A46BF | A60P-BF | A46-BF |
Tipo di prodotto | Disco per troncatura | Disco per troncatura | Disco per troncatura |