{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Sigla materiale abrasivo | A | |
Percentuale di ferro, zolfo e cloro | < 0,1 % | |
Larghezza disco | 7 mm | |
⌀ Disco | 230 mm | |
⌀ Foro | 22,23 mm | |
Angolo di registrazione consigliato | 20-30 grado | |
Ottimizzato per il materiale | INOX | |
Velocità periferica massima | 80 m/s | |
Numero massimo giri | 6.600 min-1 | |
Tipo di prodotto | Disco abrasivo per sgrossatura |
Codice articolo | 560300 230X7 | |
EAN / GTIN | 9003170054225 | |
Codice del produttore | 117074 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Disco abrasivo per sgrossatura PREMIUM*** 230X7 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
243 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
12,83 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
10,69 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
407 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
11,86 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
9,88 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Foro | 22,23 | 22,23 |
Percentuale di ferro, zolfo e cloro | < 0,1 | < 0,1 |
Angolo di registrazione consigliato | 20-30 | 20-30 |
Numero massimo giri | 6.600 | 6.600 |
Velocità periferica massima | 80 | 80 |
⌀ Disco | 230 | 230 |
Sigla materiale abrasivo | A | A |