RM-BN8-1.0000-H7LB IC908 Testine intercambiabili in metallo duro con eliche sinistre, per alesature ad elevate velocità di fori passanti

Codice art.: 5100058
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Bit per viti con impronta a croce Phillips

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5100058
EAN / GTIN 7291075199932
Codice del produttore 5100058
Numero-L L24220 151

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Alesatura ,Diametro della fresa (DC) 1″ ,Lunghezza tagliente (L) 0.508″ ,Flute Count (NOF) 8

Proprietà:

  • Diametro della fresa (DC): 1″
  • Cutting Direction (HAND): Left Hand
  • Lunghezza tagliente (L): 0.508″
  • Flute Count (NOF): 8
  • Angolo d'elica (FHA): 20 Degrees
  • Insert Seat Size Code (SSC): BN8