Laser a linee incrociate M12CLL4P-301C.

Codice art.: 4933479203
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Laser a linee incrociate

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4933479203
EAN / GTIN 4058546369972
Codice del produttore 4933479203
Numero-L L00800 4183

Descrizione

Descrizione:

  • Laser verde M12™ a due linee con 4 punti piombo, permette livellamento orizzontale, allineamento verticale, trasferimento di punti dal pavimento al soffitto e trasferimento di punti orizzontale Portata 38 m (50 m con il ricevitore laser LLD50, 100 m con il ricevitore laser LRD100) La batteria M12 3.0 Ah garantisce una autonomia di più di 9 ore Sistema del pendolo in 3 modalità: Manuale per utilizzo ad ogni angolazione, Auto-livellamento con indicazione di disallineamento con 4° di variazione e pendolo Bloccato per maggiore protezione durante il trasporto Magneti, filettatura ¼″ e ⅝″per treppiede e fori integrati: facile aggancio su acciaio, su legno, treppiede e asta Rotazione completa del laser con rotellina di microallineamento, per regolazioni precise e rapide Classe di protezione IP 54, resistenza a cadute da 1 m Funziona con tutte le batterie M12™ MILWAUKEE® Include 1 Mirino alta visibilità e 1 Clip per aggancio a parete

Proprietà:

  • Batteria inclusa: 1 x M12 B3
  • Batteria: ioni di litio
  • Capacità della batteria [Ah]: 3,0
  • Sistema di batteria: M12
  • Fornito: Valigia di trasporto
  • Peso con batteria [EPTA] [kg]: 1,3 (M12 B3)
  • Caricatore incluso: C12 C
  • Tensione [V]: 12
  • Dotazione standard: 1 x bersaglio laser e 1 x sospensione

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori