PINZA

Codice art.: 484A.30
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Pinza multifunzione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 484A.30
EAN / GTIN 3148511788660
Codice del produttore 484A.30
Numero-L L60130 1937

Descrizione

Descrizione:

  • Spessori del prodotto: Giunto a foro passante: supporto uniforme dell'asse della gamba centrale
  • 2 robuste scanalature: lunga durata e sicurezza durante il funzionamento
  • regolabile in 7 direzioni
  • finitura in lacca satinata

Proprietà:

  • A [mm]: 38
  • B [mm]: 38
  • C [mm]: 40
  • E [mm]: 9.5
  • H [mm]: 52
  • L [mm]: 300
  • L1 [mm]: 66
  • [g]: 560