Giacca di lana ignifuga nera 4XL

Codice art.: 4793107799004XL
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Colore schwarz
Taglia unisex 4XL
Tipo di prodotto Giacca parafiamma

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4793107799004XL
EAN / GTIN 7330509643617
Codice del produttore 4793107799004XL

Descrizione

Esecuzione:


Materiale principale
79% lana, 19% modacrilico, 2% antistatico, lana Merino, maglia a spugna, resistente alla fiamma, antistatica, 390 g/m²
Finitura
Dorso allungato, Fondo regolabile con elastico
Polso allungato con foro per il pollice e orlo elasticizzato

Chiusura frontale
Cerniera unidirezionale in plastica nascosta

Funzionalità
Senza metallo
Dettagli
Collo alto con cerniera coperta
Etichette di certificazione esterne

Descrizione:

  • Un indumento in lana resistente alle fiamme e privo di metalli che può essere utilizzato come giacca sopra un indumento intimo o come indumento di rinforzo sotto un cappotto
  • La spugna di lana della giacca offre una buona protezione contro il calore e riscalda al tempo stesso dal freddo
  • Ha le estremità delle maniche con una presa per il pollice e si adatta perfettamente alla giacca a guscio 4088 di Blåkläder
  • Indumento richiesto per i lavori all'aperto in settori quali l'elettricità, eolico e idroelettrico
  • EN 1149-5, EN ISO 11612, IEC 61482-2

Norma:

  • EN 1149-5
  • EN ISO 11612 A1, B2, C2, F2
  • ELIM - 6,2 cal/cm²
  • IEC 61482-2, APC 1
  • EBT - 6,4 cal/cm²

Servizi & Consulenza prodotti

Tabella taglie maglieria uomo

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglia uomo
Taglia dell’ordine Taglia DE Taglia FR/ES Taglia IT Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Come misurare