BT40 ODP12X 66 Mandrini BT MAS-403 (tipo A o B) per unità con attacco filettato FLEXFIT

Codice art.: 4501288
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Mandrino

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4501288
EAN / GTIN 7291075157055
Codice del produttore 4501288
Numero-L L24120 1828

Descrizione

Descrizione:

Mandrini per Foratura & Adattatori, Diametro corpo (BD) 24 mm, Lunghezza corpo (LB) 30 mm, Diametro connessione macchina (DCONMS) 40 mm, Shank Size (SS) 40

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 24 mm
  • Lunghezza corpo (LB) 30 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) SKG57C0400$$$$
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 40 mm
  • Connection Retention Knob Thread Size (CRKS) M16
  • Connection Thread Nominal Size Workpiece Side (THSZWS) M12
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 66 mm
  • Shank Size (SS) 40

Prodotti correlati

Accessori