{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Norma | Norma interna | |
Intervallo di misurazione | 20 mm - 50 mm | |
Lettura | 0,005 mm | |
Scala tamburo graduato | 1/50 mm | |
Limite di errore | 0,006 mm | |
Metrologia | analogico | |
Numero di micrometri | 4 | |
⌀ Anello di riscontro | 25 / 40 mm | |
Imballaggio | Custodia rigida | |
Tipo di prodotto | Micrometro per interni a 3 punte |
Codice articolo | 429055 20-50 | |
EAN / GTIN | 4946368517599 | |
Codice del produttore | 368-913 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Set di micrometri per interni Holtest per la misura di fori ciechi 20-50 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
8 pezzi in magazzino
2.101,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
109 pezzi in magazzino
1.290,58 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero di micrometri | 4 | 4 |
⌀ Anello di riscontro | 25 / 40 | 25 / 40 |
Limite di errore | 0,006 | 0,006 |
Intervallo di misurazione | 20 ;50 | 20 ;50 |
Norma | Norma interna | Norma interna |
Imballaggio | Custodia rigida | Custodia rigida |
Tipo di prodotto | Micrometro per interni a 3 punte | Micrometro per interni a 3 punte |