Descrizione:
PFERD offre vari adattatori per le spazzole a disco con foro. Adatto per spazzole a disco con diametro superiore a 150 mm nelle versioni larga e composite.
Proprietà:
- Forma: nessuna informazione
- Compatibile con foro ø [mm]: 50,8 mm
- Compatibile con: RBU, tipo largo ≥ ø 150 mm, RBUP, versione Composite ≥ ø 150 mm
- Ø foro contenuto nel set: 20,0
Vantaggi:
- Consentono l'uso delle spazzole su tutte le macchine adattando il diametro del foro alla misura richiesta.
- Combaciando perfettamente, la spazzola è sempre bloccata nella macchina senza giochi.
Uso:
Suggerimenti di applicazione: Utilizzare in applicazioni con ridotto sviluppo di calore e ridotta applicazione di forza.
Per:
Particolarmente adatto per applicazioni con elevata generazione di calore e applicazione di forza.
Fornitura:
- Un set comprende 2 singoli adattatori.
Nota:
AM 50,8: un set comprende 2 adattatori singoli.
APM 50,8: Un set contiene 3 coppie di adattatori.