Spazzola a pennello vulcanizzata morbida con filo non ritorto PBV Ø 30 mm, gambo Ø 6 mm, filo d’acciaio Ø 0,35

Codice art.: 4007220531112
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Spazzola a pennello

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4007220531112
EAN / GTIN 4007220531112
Codice del produttore 43208005
Numero-L L51510 114

Descrizione

Descrizione:

Effetto della spazzola particolarmente aggressivo per lavori di spazzolatura pesanti. Nelle spazzole con legante sintetico, il materiale dei fili è incorporato in una massa sintetica elastica. Rispetto alle spazzole senza legante sintetico, l’effetto è sensibilmente più aggressivo con flessibilità limitata. Le spazzole con filo d’acciaio vulcanizzato sono disponibili in diverse versioni. Il grado di durezza determina l’effetto spazzola corrispondente.

Proprietà:

  • Giri/min., max: 13000 RPM
  • Giri/min., opz., da: 6500 RPM
  • Giri/min., opz., fino a: 9800 RPM
  • Sistema di alloggiamento: Gambo
  • Ø tazza: 29 mm
  • Ø materiale dei fili: 0.35 mm
  • ø esterno metrico: 30 mm
  • Ø gambo metrico: 6 mm
  • Materiale dei fili: Filo d’acciaio (ST)
  • Lunghezza, fili: 25 mm
  • Lunghezza, totale: 70 mm

Vantaggi:

  • Lavorazione precisa grazie all’elevata stabilità di forma.
  • Il rivestimento previene la rottura prematura del filo allungando quindi la durata della spazzola.

Uso:

  • Suggerimenti di applicazione: Attenersi alle indicazioni sul numero di giri raccomandato. Per ottenere i migliori risultati, usare una macchina con potenza minima di 300 watt. Per una spazzolatura particolarmente intensiva, usare frontalmente.
  • Tipi di lavorazione: Pulire; Sbavatura; Rimozione di ruggine; Rimozione della ruggine; Rimozione di strati di ossido; Sverniciatura; Lavorazione di saldature a V; Lavorazione di cordoni di saldatura; Lavorazione di saldature a gola
  • Tipi di macchina: Macchina ad albero flessibile; Trapano; Smerigliatrice diritta

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Ghisa
    • Fusioni d’acciaio
    • Acciaio, fusioni d’acciaio
    • Acciai con durezza > 54 HRC
    • Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Materiali da lavorare: Ghisa; Fusioni d’acciaio; Acciaio, fusioni d’acciaio; Acciai con durezza > 54 HRC; Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Per:

Per le migliori prestazioni, utilizzare un azionamento dell'utensile con almeno 300 watt.
Per un effetto spazzola particolarmente intenso, usa il lato anteriore.

Nota:

  • Durante il fissaggio della spazzola occorre assicurarsi che il gambo venga fissato quanto più possibile nell’attacco. Ciò vale in particolare per l’impiego con un numero di giri elevato. La lunghezza di fissaggio minima corrisponde a 10 mm.