Descrizione:
Con la lama STANDARD, si prende sempre una decisione estremamente economica. Questo utensile è particolarmente adatto per il taglio senza sforzo di grandi sezioni trasversali in acciaio, sia in applicazioni a mano libera pure che guidate. La sua struttura robusta conferisce a questo disco un'elevata stabilità e lo rende un utensile popolare per il separatore di benzina.
Proprietà:
- Forma: DISCO DA TAGLIO DRITTO 41H, GEWEBEV.
- Grana: 30
- Vs /max: 100 m/s..
- Idoneità dei materiali: Acciaio
- Linea di prodotti: STANDARD
- Specifiche : A30S-BFSSTEEL /100
- Dimensioni (P x P x a): 350 x 4 x 25,4 mm
- Diametro: 350 mm
- Spessore: 4 mm
- Foratura: 25,4 mm
- Strumento per: Troncatrice
Vantaggi:
- Adatto per applicazioni a mano libera e a mano libera
- Ottima durata e stabilità dell'utensile
- Adatto anche per macchine fisse potenti (oltre 5 kW)
Uso:
- Per la lavorazione di diversi tipi di acciaio
- Per tagliare pezzi con sezioni trasversali grandi
- Progettato per l'uso su separatori portatili per motori elettrici o a benzina
Raccomandazioni:
- Progettato per l'uso su separatori portatili per motori elettrici o a benzina
Caratteristiche:
- Per diametri grandi
- Ottimo taglio
- Può essere utilizzato anche su macchine fisse ad alte prestazioni