Ganascia riportata liscia 125

Codice art.: 363012 125
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
75 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

b1 125 mm
Altezza ganasce h 38 mm
Altezza h1 3 mm
Altezza h2 18 mm
Lunghezza ganasce l 66 mm
Lunghezza l1 3 mm
Peso 1,35 kg
Per codice a colori Xtric 125
Tipo di prodotto Ganasce per morsa a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 363012 125
EAN / GTIN 4062406221331

Descrizione

Esecuzione:

Ganasce con gradino liscio.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Per modello Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello