CRGNR 16-4CE Portainserti con fissaggio a morsetto, per inserti tondi negativi in ceramica

Codice art.: 3601897
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 3601897
EAN / GTIN 7291075117240
Codice del produttore 3601897
Numero-L L23990 1110

Descrizione

Descrizione:

Utensili con Inserti per Tornitura Generale ,Functional Length (LF) 6″

Proprietà:

  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Functional Length (LF): 6″
  • Functional Width (WF): 1-1/4″
  • Diametro inscritto (IC): 1/2″
  • Master Insert Identification (MIID): RNG 45..
  • Angolo di spoglia assiale (GAMP): -6 Degrees
  • Angolo di spoglia radiale (GAMF): -6 Degrees
  • Altezza stelo (H): 1″
  • Profondità stelo (B): 1″