• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CRGNR 16-4CE Clamp Lock-Klemmhalter für negative, runde Keramik-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3601897
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 3601897
EAN / GTIN 7291075117240
Herstellernummer 3601897
L-Nummer L23990 1110

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP ,Funktionslänge (LF) 6″

Merkmal:

  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Funktionslänge (LF): 6″
  • Funktionsbreite (WF): 1-1/4″
  • Durchmesser Inkreis (IC): 1/2″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): RNG 45..
  • Rake Angle Axial (GAMP): -6 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF): -6 Degrees
  • Schafthöhe (H): 1″
  • Schaftbreite (B): 1″