Unità di serraggio ZeroClamp 10148-SET

Codice art.: 360040 10148-SET
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie ZeroClamp
Unità di serraggio n. art. 360040 10148
⌀ Unità di serraggio d 120 mm
Foro di indexaggio presente
Tipo di prodotto Piastra di serraggio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 360040 10148-SET
EAN / GTIN 4045197694713

Descrizione

Esecuzione:

Tutti i componenti sono in acciaio inox o protetti dalla corrosione.
Il serraggio sul punto zero del sistema GARANT ZeroClamp è una funzione che riveste una grande importanza nei sistemi di produzione di ultima generazione, in particolar modo nei processi automatizzati. La speciale interfaccia di contatto permette di offrire una ripetibilità nel punto zero precisa e affidabile. La forza di serraggio pneumatica del sistema trattiene saldamente i pezzi nella posizione desiderata, consentendo un cambio rapido e preciso senza ulteriori riposizionamenti. Ne risulta quindi una notevole riduzione dei tempi di allestimento a favore di una maggiore produttività. Il serraggio sul punto zero del sistema GARANT ZeroClamp è indispensabile per garantire processi produttivi efficienti. Scopri di più sulla tecnologia innovativa di GARANT ZeroClamp e ottimizza la tua produzione.

Uso:

Per il montaggio personalizzato in dispositivi di serraggio.

Fornitura:

4 unità di serraggio ciascuno.
10× raccordi per il condotto dell’aria.
Condotto dell’aria di 1,5 m.
1× innesto rapido n. art. 360019 Dim. 10003.
1 × innesto (adatto per innesto rapido).

Nota:

I disegni e/o le istruzioni di montaggio per la costruzione di un proprio sistema di serraggio sono inclusi nella fornitura. Per eseguire la copertura dei canali fresati, è possibile usare ad esempio una resina in bimateriale.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Della stessa serie "ZeroClamp" Visualizza tutto
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
    Modello Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello