Descrizione:
Questa lama STANDARD è una soluzione economica quando si tratta di separare i binari utilizzando separatori a benzina o elettrici. Per l'uso in condizioni estreme, combina stabilità e durata elevata con efficienza di taglio e tempi di lavoro brevi. Inoltre, questo utensile può essere utilizzato anche su macchine fisse ad alte prestazioni.
Proprietà:
- Forma: DISCO DA TAGLIO DRITTO 41H, GEWEBEV.
- Grana: 30
- Vs /max: 100 m/s..
- Idoneità dei materiali: Rotaie
- Linea di prodotti: STANDARD
- Specifiche : A30S-BFSRAIL /100
- Dimensioni (P x P x a): 400 x 4,3 x 25,4 mm
- Diametro: 400 mm
- Spessore: 4,3 mm
- Foratura: 25,4 mm
- Strumento per: Troncatrice
Vantaggi:
- Il prodotto offre tempi di separazione più brevi con una forza ridotta: Anche in caso di umidità, freddo e fluttuazioni di temperatura
- Le superfici di taglio pulite e nude riducono le rilavorazioni e i tempi di lavoro
- Ottima durata e stabilità dell'utensile
- Adatto anche per macchine fisse potenti (oltre 5 kW)
Uso:
- Per scollegare le guide
- Progettato per l'uso su separatori portatili per motori elettrici o a benzina