Descrizione:
Motori di carotaggio fino a 3,5 kW , per aggregati del calcestruzzo da morbidi a mediamente duri. Utensili di qualità per le esigenze più elevate e la massima redditività. Rendimento eccellente e costante, impiego universale e rimozione del corpo senza problemi. Corone prodotte con la tecnologia TGD® a partire e nuova altezza dei segmenti di 11,3 mm. Saldati al laser fino a Ø 300 mm per la massima sicurezza.
Proprietà:
- Forma: HOHL1 50115AW DIAMANTATO - PUNTA CAVA
- Idoneità dei materiali: Calcestruzzo
- Linea di prodotti: PREMIUM
- Specifiche : 24 - 3,5 - 11,3
- Dimensioni (D x P x Y/AUFN): 52 x 450 x 11/4″ mm
- Diametro: 52 mm
- Spessore: 450 mm
- Grana: 43
- Strumento per: Carotaggio
Vantaggi:
- Prestazioni di taglio rapide e costanti e una notevole fluidità
- Lunga durata.
Materiale:
Calcestruzzo