Chiave a bocca ″Mikromechanik″ 15 mm

Codice art.: 34.15
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 34.15
EAN / GTIN 3148510981505
Codice del produttore 34.15
Numero-L L60130 1727

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: albero corto e teste molto sottili per lavorare in spazi ristretti
  • Le posizioni delle ganasce a 15°/75° facilitano il lavoro su dadi inaccessibili con chiavi standard
  • Cromato, finitura satinata

Proprietà:

  • A [mm]: 15
  • B [mm]: 33
  • E [mm]: 4.5
  • L [mm]: 140
  • [g]: 70

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript