{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Per ⌀ nominale filettatura d1 DIN 371 | M10 | |
| Per ⌀ codolo filettato d2 | 10 mm | |
| ⌀ Prolunga D3 | 10 mm | |
| Prolunga K2 | 8 mm | |
| Prolunga L2 | 80 mm | |
| Prolunga L3 | 230 mm | |
| Tipo di prodotto | Prolunghe da 1/2 pollice |
| Codice articolo | 338420 8L | |
| EAN / GTIN | 4045197812438 | |
| Codice del produttore | 338420 8L | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |