Menabrida a dentatura diretta, rettificata. Rotazione oraria 17-32 mm

Codice art.: 327470 17-32
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
26 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Campo di impiego 17 mm - 32 mm
⌀ Dimensione di trascinamento A 16 mm
Lunghezza C 33 mm
⌀ Cuspidi adatti D 10 mm
Tipo di prodotto Mandrino trascinante

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 327470 17-32
EAN / GTIN 4067263558194

Descrizione

Esecuzione:

Menabrida in acciaio per utensili altamente legato, a dentatura diretta, con geometria dei denti definita e rettificata. Raggi dei bordi definiti con precisione per una maggiore durata e una presa ottimale.

Per:

Corpo base per trascinatori n. art. 327455, 327465.

Nota:

Menabrida compatibili con il precedente sistema CoAE di Röhm n. art. 327601/7611/7641/7651.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    ⌀ Campo di impiego (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello