Portainserti con bloccaggio a vite destro 40/12HP mm

Codice art.: 320310 40/12HP
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
3 pezzi in magazzino
  • Norma attacco: ISO 26623-1
  • Passaggio interno per LR: sì

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Gambo 40 mm
Misura inserto 12
Adattatore PSC
Tipo di impiego destro
Norma attacco ISO 26623-1
Passaggio interno per LR
Sporgenza totale Dim. A 50 mm
⌀ Preforatura minimo D1 min 50 mm
Distanza asse-punta f 27 mm
Inserto adatto CC.. 1204..
Ricambi S01
Lunghezza complessiva 74 mm
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 320310 40/12HP
EAN / GTIN 2050002039773
Codice del produttore PS4.KCC.RLA.050-HP

Descrizione

Nota:

L’ugello HP adatto n. art. 320001 va ordinato separatamente! Per i ricambi n. art. 320610320626, vedere l’elenco ricambi.
Perno di serraggio PSC su richiesta.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Inserti
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
    ⌀ Codolo / Misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello