Barra alesatrice con bloccaggio a vite destra 40/11-110 mm

Codice art.: 320095 40/11-110
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
12 pezzi in magazzino
  • Norma attacco: ISO 12164-3
  • Passaggio interno per LR: sì

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Gambo 40 mm
Misura inserto 11
Adattatore HSK-T
Tipo di impiego destro
Norma attacco ISO 12164-3
Passaggio interno per LR
Sporgenza totale Dim. A 110 mm
⌀ Preforatura minimo D1 min 32 mm
Distanza asse-punta f 22 mm
Inserto adatto DC.. 11T3..
Ricambi S05
Angolo di regolazione κ 107,5 grado
Tipo di codolo Cono cavo
Tipo di prodotto Portautensili per barre alesatrici

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 320095 40/11-110
EAN / GTIN 2050001715067
Codice del produttore HA4.BDB.RLA.110

Descrizione

Nota:

L’ugello HP adatto n. art. 320001 va ordinato separatamente! Per i ricambi n. art.  320610  − 320626, vedere l’elenco ricambi.
Perno di serraggio PSC su richiesta.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Inserti
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
    ⌀ Codolo / Misura inserto − Dim. A (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello