{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Forma | B | |
⌀ Codolo d1 | 50 mm | |
h1 | 32 mm | |
h2 | 41 mm | |
b1 | 100 mm | |
b2 | 50 mm | |
h5 | 35 mm | |
h6 | 60 mm | |
l1 | 30 mm | |
l2 | 55 mm | |
Codice a colori codolo VDI | VDI 50 | |
Tipo di prodotto | Portautensile con attacco VDI |
Codice articolo | 319050 50 | |
EAN / GTIN | 4045197373687 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Portautensile forma B3 radiale destra, esecuzione corta 50 mm |
su richiesta
Disponibile a magazzino
37 pezzi in magazzino
279,76 €
132,50 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
b2 | 50 | 50 |
Codice a colori codolo VDI | VDI 50 | VDI 50 |
h5 | 35 | 35 |
h6 | 60 | 60 |
l2 | 55 | 55 |
⌀ Codolo d1 | 50 | 50 |
Tipo di prodotto | Portautensile con attacco VDI | Portautensile con attacco VDI |